Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5 V C-AM2-Baby 7000 mAh LR14 4914 2 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000901828
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1513-0000
EAN/GTIN:
     4013674007486
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2 Stück · Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
C-AM2-Baby
Kapazität:
7000 mAh
IEC:
LR14
W.-Bez.:
4914
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, 9 V, AA, AAA, Alkaline, Baby C, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Mono D, Primärbatterie
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,22*
€ 1,67*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,67*
2 Tage
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,74*
2 Tage
138
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,76*
Lager 1736
138
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 1,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.