Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkon.st.10-/16 A 250 V schwarz IP54 VG JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000873863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     802.400.01
EAN/GTIN:
     4028232456088
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · spritzwassergeschützt (IP54) · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Einsatzbedingungen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10-/16 ~ A
Spannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Material:
Vollgummi
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Jumbo
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip54, schuko stecker, schuko-stecker schwarz, Schutzkontaktstecker, Stecker, Vollgummistecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,67*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,76*
4 Tage
2227
€ 8,90*
ab € 1,855*
€ 2,785*
Lager 1736
2237
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 2,88*
5 Tage
2240
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.