Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 4x4mm G3/8Zoll LHxG3/8Zoll LH Hochdruck L.3m SIEVERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000872118
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     770023
EAN/GTIN:
     7314527700231
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
sievert propangasschlauch
propangasschlauch
propangasschlauch 3meter
komplett montiert · gefertigt nach DIN EN ISO 4815 · Hochdruck 4 x 4 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: komplett mit Anschlüssen · Farbe: orange · Ausführung: Hochdruck
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Anschluss:
G3/8″ LH x G3/8″ LH
Wandstärke:
4 mm
Innen-Ø:
4 mm
Marke:
SIEVERT
Weitere Suchbegriffe: Erdgasschlauch, Gasschlauch, Propanschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,48*
€ 13,22*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 9,61*
€ 13,28*
2 Tage
41
1
€ 5,50*
ab € 10,49*
€ 14,40*
2 Tage
41
6
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,51*
Lager 1736
41
1
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.