| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000871771 Herst.-Nr.: 4000871771 EAN/GTIN: 4015448719472 |
| |
|
| | |
| rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem und schlagzähem HDPE-Kunststoff · stabiler Aluminiumrahmen · verstärkte Ecken · zwei Schlösser (abschließbar) · zwei kugelgelagerte Räder (Ø 120 mm) · Öffnungssystem mit Gasdruckfedern · 2-fach-Teleskopauszug, ca. 1100 mm lang · PP-Standfüße · stapelbar · mit TSA-Schloss · Tragfähigkeit 40 kg · Ausstattung: · 1 Bodenschale · 1 Bodenschalenabdeckung (Werkzeugtafel mit 6 Einsteckfächern und 12 Einstecklaschen) · 3 herausnehmbare Kleinteilemagazine (in der Bodenschale einliegend) · 1 Einsatzschale mit Rasterschaumeinlage in der Bodenschale (zum Beispiel für empfindliche Messgeräte) · 1 Werkzeugtafel doppelseitig bestückbar: Vorderseite 11 Einsteckfächer + Tasche für Kleinteile, Rückseite 13 Einsteckfächer + 12 Einstecklaschen · 2 Dokumentenfächer Besondere Produktvorteile: Dieser Koffer bietet mit seiner Höhe von 300 mm Stauraum auch für große und sperrige Werkzeuge Europäisches Qualitätsprodukt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 64 l | Tragfähigkeit: | 40 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | PROMAT | Ausführung: | rollbar, flugtauglich | Innentiefe: | 390 mm | Innenhöhe: | 300 mm | Material: | HDPE | Innenbreite: | 470 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koffer, Schalenkoffer rollbar, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,52* | € 399,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,04* | € 400,37* | | | | Lager 1736 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,79* | € 403,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 402,74* | € 452,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 405,09* | € 455,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|