Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Innen-B465xT255xH352mm PP 42l PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000871743
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871743
EAN/GTIN:
     4015448571506
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer
rollbar mit hoher Bodenschale · aus Polypropylen · 3-fach Teleskopauszug, 665 mm lang · gummierte, gelagerte, große Laufrollen · breiter Radstand · extrem schlagfest · robuste, feuchtigkeitsbeständige, herausnehmbare Werkzeugtafeln · eine Werkzeugtafel doppelt bestückbar · umlaufender Aluminiumrahmen · Kippzylinderschlösser · Rasterscharniere · Bodengleiter · abschließbar · Tragfähigkeit 25 kg · Ausstattung: · 2 Werkzeugtafeln · 1 Werkzeugtafel doppelseitig bestückbar: Vorderseite 11 Einsteckfächer + Klettverschlusstasche, Hinterseite 13 Einstecktaschen und 12 Einstecklaschen · 1 Werkzeugtafel bestückt mit 6 Einstecktaschen und 9 Einstecklaschen · 1 Bodenschale mit 6 Werkzeugfächern, frei unterteilbar · 2 Schlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 4 x Werkzeugtafeln
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 l
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
dunkelgrau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
rollbar
Innentiefe:
255 mm
Innenhöhe:
352 mm
Material:
Polypropylen
Innenbreite:
465 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Schalenkoffer rollbar, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 216,09*
5 Tage
30
€ 6,90*
ab € 174,99*
€ 217,72*
4 Tage
30
€ 7,99*
ab € 198,73*
€ 225,02*
5 Tage
30
€ 8,90*
ab € 199,15*
€ 225,02*
Lager 1736
30
€ 4,99*
ab € 209,59*
€ 238,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
588000171
ab € 147,14*
Ähnlich
Parat
581000171
ab € 131,53*
Ähnlich
Parat
533000171
ab € 91,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.