Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-/Putzfeuchtemesser Hydromette Compact HF 5-20%/PF 0,3-3,5% GANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000857660
Hersteller:
     Gann Mess- u. Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     30002010
EAN/GTIN:
     4054773009407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Putzfeuchtemessgerät
gann baufeuchtemessgerät
handlicher Schnellfeuchtemesser in Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen · ergonomisches Gehäuse mit dünnen Spitzen für die Feuchtigkeitsmessung in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen bis max. 25 mm Dicke sowie in normalen Gips- oder Mischputzen · keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich · direkte Ablesung über LCD-Digitalanzeige · Technische Merkmale: Putzfeuchtemessung mit direkter Anzeige in Gew. %, zweifach Holzsortenkorrektur
Weitere Informationen:
Messbereich:
HF 5 - 20 / PF 0,3 - 3,5 %
Marke:
GANN
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Gann
Weitere Suchbegriffe: Baufeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Holzfeuchte, hygro, Luftfeuchte, Putzfeuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 94,96*
€ 112,72*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 95,97*
€ 114,11*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 114,62*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 117,06*
Lager 1736
13
€ 4,99*
ab € 99,49*
€ 120,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.