Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierring LIPPRITE® D.100mm Bohrungs-D.10mm fein/4-lagig OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000842676
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     8203100947
EAN/GTIN:
     4013349582812
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn · Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben · geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet · einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Ausführung:
fein / 4-lagig
max. Drehzahl:
4000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze osborn, lamellenschleifrad, Polierringe, Satinierringe, Sisaltuch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 4,57*
€ 6,41*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 6,93*
2 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 6,96*
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,96*
Lager 1736
18
1
€ 4,99*
ab € 5,89*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
8203100936
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
8203150947
ab € 8,69*
Ähnlich
Osborn
8203150936
ab € 7,99*
Ähnlich
Osborn
8203200947
ab € 13,01*
Ähnlich
Osborn
8203200934
ab € 10,35*
Ähnlich
Osborn
8203200936
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.