Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000841210 Herst.-Nr.: 7000000771 EAN/GTIN: 50048011301261 |
| |
|
| | |
| kleine radiale Einzelsegmente zum Reinigen, Entgraten und Überblenden auf nahezu allen Materialien · speziell für stark konturierte Oberflächen, Nuten und kleine Öffnungen z. B. Rohrreinigung Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 20000min-¹ Weitere Informationen: | | Ø: | 75 mm | Breite: | 9,5 mm | Körnung: | 80 | Farbe: | gelb | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | 3M | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaftrundbürste, Schleifbürste, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, grobreinigungsscheibe 3m, endlos schleifband, Bürstenscheibe, Fächerschleifer, Lamellenschleifer, Radialbürste, Radial-Bürstenscheibe, Radialbürstenscheiben |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,44* | € 6,50* | | | | | 18 Tage | | | 80 | | € 6,95* | ab € 5,34* | € 6,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,94* | € 7,03* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,06* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,72* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|