Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6841 Gr.0 kl.Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000833515
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94094
EAN/GTIN:
     4020772094096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner mit winkelfuß
mit kleinem Winkelfuß · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann ohne Winkelfuß an Blechwänden befestigt werden oder in Vorrichtungskörpern mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden Weitere technische Eigenschaften: · A: 6,5mm · D: 4,5mm · M max.: 16mm · L2: 10mm · M2: M10x1mm · L1: 66,5mm · H1: 49,3mm · F1: 0,8kN · Gesamthöhe: 47mm · B max.: 33mm · Bohrungs-Ø: 4,5 mm · F2: 0,8kN · B min.: 17mm · P: 16mm · K: 6,5mm · E: 13mm · H: 12mm · N: 25mm · Gesamtlänge: 66mm
Weitere Informationen:
Größe:
0
Andrückschraube:
M4 x 20
Hub:
16 mm
Länge gespannt:
66,5 mm
Höhe gespannt:
49,3 mm
Spannhöhe:
12 mm
Haltekraft F2:
0,8 kN
Haltekraft F1:
0,8 kN
Marke:
AMF
Bauart:
kleiner Winkelfuß
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 20,05*
6 Tage
132
1
€ 4,79*
ab € 16,08*
€ 20,10*
1 Tag
155
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 21,06*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 16,63*
€ 21,21*
Lager 1736
18
1
€ 4,99*
ab € 23,39*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.