Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000833510 Herst.-Nr.: 93047 EAN/GTIN: 4020772093044 |
| | |
|
| | |
| mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 41mm · D: 8,5mm · Andrückschraube: M8 x 65 · HW min.: -4mm · L1: 287mm · F1: 2kN · Gesamthöhe: 74mm · L: 20,5mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · F: 27mm · P: 57mm · K: 8mm · A: 10mm · HW max.: 24mm · H1: 75mm · H2: 126mm · M1: 43mm · I: 20mm · F2: 3kN · B: 113mm · E: 63mm · M: 29-43mm · H: 45mm · N: 58mm · Gesamtlänge: 281mm · D1: 8,5mm Weitere Informationen: | | Größe: | 4 | Spannhöhe: | 45 mm | Marke: | AMF | Länge gespannt: | 287 mm | Höhe gespannt: | 75 mm | Haltekraft F2: | 3 kN | Haltekraft F1: | 2 kN | Bohrungs-Ø: | 8,5 mm | Spannweite: | 63 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,72* | € 22,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,70* | € 22,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,79* | € 24,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,76* | € 24,73* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,32* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|