Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner Nr.6830 Gr.0 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4000833506
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4020772093006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · A: 4mm · C: 11,5-15,5mm · D: 4,6mm · Andrückschraube: M4 x 25 · HW min.: -5,5mm · L1: 79mm · HW max.: 0mm · H1: 23mm · F1: 0,25kN · H2: 34mm · Gesamthöhe: 23mm · a*: 90° · Bauart: waagrechter Fuß · I: 7,5mm · F2: 0,4kN · F: 5,5mm · B: 28mm · P: 25,5mm · K: 6,3mm · E: 9mm · M: 16mm · H: 14,5mm · N: 25mm · Gesamtlänge: 79mm
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge gespannt:
79 mm
Höhe gespannt:
23 mm
Spannhöhe:
14,5 mm
Haltekraft F2:
0,4 kN
Haltekraft F1:
0,25 kN
Marke:
AMF
Bohrungs-Ø:
4,6 mm
Spannweite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, waagerecht-schnellspanner amf größe 0, horizontal spanner, horizontalspanner amf, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
292
1
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 9,81*
2 Tage
292
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,04*
6 Tage
162
1
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 10,10*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 10,39*
Lager 1736
6
1
€ 4,99*
ab € 10,95*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.