Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000828142 Herst.-Nr.: 4000828142 EAN/GTIN: 4015448571858 |
| |
|
| | |
| Handgriff mit magnetischem Bithalter und drehbarem Kopf · komplett mit 28 Mikro-Bits Inhalt: 1 Handgriff mit je 1 Mikro-Bit für Schlitzschrauben Gr. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 00 / 0 / 1 / 2 je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 je 1 Mikro-Bit (mit Bohrung) für Schrauben mit TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit TRI-WING®-Profil Gr. 1,5 / 2,0 mm je 1 Mikro-Bit für Schrauben mit Five Lobe-Profil Gr. 1 / 1,5 mm Unter anderen optimal geeignet für die Reparatur von Mobiltelefonen Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Kunststoffkassette · Material: S2-Stahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 29 teilig | Bestückung: | Schlitz / PH / PZD / TORX® / Innensechskant / TRI-WING® / Five Lobe | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Wechselbits | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikschraubendrehersätze, Schraubendrehersatz, Schraubendrehersätze, Uhrmacherschraubendrehersatz, Umsteckschraubendrehersatz, Umsteckschraubendrehersätze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,32* | € 21,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,30* | € 21,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,57* | € 21,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,25* | € 21,80* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,25* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|