Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 66tlg.im Stahlblechkasten f.Elektriker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000820299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000820299
EAN/GTIN:
     4054773025025
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Stahlblechwerkzeugkasten 5-teilig 1 Zylinder-Vorhangschloss 40 mm (mit 3 Schlüsseln) je 1 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22 mm je 1 langer Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Größe 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Schraubendreher VDE isoliert für Schlitzschrauben Gr. 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm je 1 Schraubendreher VDE isoliert für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm je 1 Schraubendreher VDE isoliert für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm 1 einpoliger Spannungsprüfer 3 x 60 mm 1 Seitenschneider VDE isoliert 160 mm* 1 Kombizange VDE isoliert 180 mm* 1 Storchschnabelzange VDE isoliert 200 mm* 1 Wasserpumpenzange VDE isoliert 240 mm, ALLIGATOR* Knipex 1 Abisolierzange VDE isoliert 160 mm, Arbeitsbereich bis 10 mm 1 Kabelmesser einteilig, klappbar 1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, drehbares Innenmesser, Arbeitsbereich 8 - 28 mm Ø 1 Cuttermesser Klingenbreite 18 mm 1 Schlosserhammer 300 g. mit Hickorystiel 1 Fäustel 1000 g. mit Hickorystiel 1 Flachmeißel Länge 250 mm, 23 x 13 mm 1 Elektrikermeißel Länge 200 mm, Schneidenbreite 10 mm 1 Sägebogen 150 mm PUK 12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw. 1 Malerspachtel mit flachovalem Holzheft, Breite 50 mm 1 Gipsbecher ca. 125 mm Ø (oben) je 1 Rolle Isolierband 3,3 m x 19 mm in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün 1 Einziehband Polyamid, Ø 3 mm, 10 m lang 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m 1 LM-Wasserwaage, 400 mm 1 Markierstift mit Graphitmine 1 LED Taschenlampe komplett mit drei Batterien** *verchromt mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen **passende Ersatzbatterien (3 x Mignon AA) siehe Art.-Nr. 4000 901 811 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 530mm · Tiefe: 200mm · Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
66 teilig
Ausführung:
im Stahlblechkasten
Bestückung:
für Elektriker
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeugkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 183,66*
€ 220,60*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 182,89*
€ 220,79*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 185,58*
€ 221,92*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 191,84*
€ 232,04*
6 Tage
6
€ 5,50*
ab € 194,36*
€ 238,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S4000820303
ab € 264,62*
Ähnlich
k.A.
S4000820301
ab € 135,20*
Ähnlich
k.A.
S4000820304
ab € 337,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.