Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handluftpumpe 600mm m.Manometer (7 bar) Alu.HP AUTOZUBEHÖR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818179
Herst.-Nr.:
     23252
EAN/GTIN:
     4007928232526
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Druck-Messgerät
Druckanzeige
mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügeln und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Sclaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 800g
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Ausführung:
mit Manometer (7 bar)
Material:
Aluminium
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Fußluftpumpen, Handluftpumpen, Handpumpen, Pumpe
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,92*
3 Tage
74
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 11,93*
1 Tag
100
€ 5,45*
ab € 9,75*
€ 12,86*
1 Tag
70
€ 5,59*
ab € 10,36*
€ 13,59*
Lager 1736
99
€ 4,99*
ab € 11,14*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.