Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer TSE-90B 708 m³/h 9000 W NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000722013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448877264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer
für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente rostfrei · Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen · Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten passende Anschlussleitung: CEE-Verlängerung Art.-Nr. 4000 873 823 (16 A), 4000 873 824 (16 A) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 8,8kg · Modell: TSE-90B
Weitere Informationen:
Luftleistung:
708 m³/h
Heizleistung:
9000 W
Netzspannung:
380-400 V
Breite:
320 mm
Länge:
350 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
480 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
€ 8,90*
ab € 51,446*
€ 66,446*
4 Tage
84
€ 5,59*
ab € 158,06*
€ 194,32*
Lager 1736
140
€ 4,99*
ab € 160,66*
€ 198,62*
Frei Haus
ab € 239,30*
€ 288,80*
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.