Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000354072 Herst.-Nr.: 4000354072 EAN/GTIN: 4015448551416 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungsbeschichtung in Edelstahloptik · hitzebeständige Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger kathodischer Korrosionsschutz · temperaturbeständig bis ca. +80 °C (kurzfristig bis ca. +120 °C) · zur Oberflächenaufbesserung nach dem Schweißen · zum Schutz von allen freistehenden Metallkonstruktionen · besonders empfehlenswert in den Bereichen Metallbau, Schweißen, Klima- und Kältetechnik · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silbergrau · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C (kurzzeitig bis ca. +120 °C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckanstrich, Decklack, Edelstahlsprays, Farbschutzlack, Grundierung, Korrosionsschutz, Lack, NOW, Schutzlack |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 3,23* | € 4,30* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,15* | € 4,34* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 3,37* | € 4,49* | | | | Lager 1736 | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 3,32* | € 4,50* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,35* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|