Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonsprühfett weiß 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000354019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448551362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray
weißes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett · beim Aussprühen transparent, nach dem Ablüften bleibt ein weißer, matter Fettfilm · besonders geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren · auch für die Schmierung von Schaltern, elektrischen Verdrahtungen, empfindlichen Bauteilen und zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion · temperaturbeständig: ca. -30 °C bis +270 °C (kurzzeitig) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperatur: -30 bis +270°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, NOW, Schmierstoff, Silikonsprühfette, Sprühfette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,95*
€ 3,85*
4 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,26834*
€ 4,25834*
Lager 1736
257
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,36*
€ 4,43*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,49*
4 Tage
798
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.