Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauchset ID 8mm AD 12mm L.10m blau Kuppl.DN 7,2 Rl.AIRCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350107
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2115610
EAN/GTIN:
     9006248006485
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch
Polyurethan · komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · gebrauchsfertig konfektioniert Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung DN 7,2
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
12 mm
Wandstärke:
2 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Farbe:
blau
Länge:
10 m
Innenseele:
Polyurethan
Aussendecke:
Polyurethan
Material:
Polyurethan
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Marke:
AIRCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Pressluftschlauch
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 19,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,48*
€ 19,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 20,09*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 17,32*
€ 22,03*
Lager 1736
32
1
€ 4,99*
ab € 18,54*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115605
ab € 6,90*
Ähnlich
Stürmer Maschinen
2115608
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.