Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000349509 Herst.-Nr.: 30260150 / 10017878 EAN/GTIN: 4024596020781 |
| | |
|
| | |
| hochfest · für passive Werkstoffe, z.B. bei Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · mittelviskos (700-1.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾" · Losbrechmoment: 15-20 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 5-10 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 6-12 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün · Losbrechmoment: 30 bis 35Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,15mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Pen | Festigkeitsklasse: | hochfest | Temperatur: | -60 bis +180 °C | Viskosität: | mittelviskos | Gewinde: | max. M20 R 3/4 Zoll | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung hochfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, Loctite 2701, Schraubensicherungen, Weicon |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,75* | € 21,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,98* | € 21,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,06* | € 22,08* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,49* | € 22,58* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 18,59* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,3498* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|