Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff 420 A.38mm L.170mm B.25mm Alu.silberf.elox.Löcher 4 HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000283382
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4204-01E
EAN/GTIN:
     8714359016859
Suchbegriffe:
Anfasser
Greifstück
Griffe
Handhabe
Aluminiumprofil · silber eloxiert · mit versenkten Schraublöchern
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
138 / 155 mm
Länge:
170 mm
Ausladung:
38 mm
Breite:
25 mm
Material:
Aluminium
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Loch-Ø:
4,3 mm
Marke:
HERMETA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,55*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 5,57*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,90*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 4,30*
€ 6,28*
Lager 1736
12
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.