Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff 420 A.27mm L.110mm B.13mm Alu.silberf.elox.Löcher 2 HERMETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000283380
Hersteller:
     Hermeta
Herst.-Nr.:
     4201-01E
EAN/GTIN:
     8714359016835
Suchbegriffe:
Anfasser
Greifstück
Griffe
Handhabe
Aluminiumprofil · silber eloxiert · mit versenkten Schraublöchern
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
95 mm
Länge:
110 mm
Ausladung:
27 mm
Breite:
13 mm
Material:
Aluminium
Anzahl Löcher:
2
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Loch-Ø:
3,7 mm
Marke:
HERMETA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,62*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,63*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,86*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 1,98*
€ 2,98*
Lager 1736
13
€ 4,99*
ab € 2,01*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.