Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.100mm Trgf.75kg VG grau Achs-D.8mm Nabenl.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000276119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448917953
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau · Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 12mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Achs-Ø:
8 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Material Rolle:
Vollgummi
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, gummirolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 1,88*
€ 2,96*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 6,45*
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,48*
4 Tage
26
€ 8,90*
ab € 4,48035*
€ 6,58035*
Lager 1736
26
€ 4,99*
ab € 4,77*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.