Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.150mm Trgf.350kg Ku.weiß Achs-D.20mm Nabenl.50mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275534
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.152
EAN/GTIN:
     4021885041922
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
kunststoffrad bs rollen
rad kunststoff
Kunststoffrad · Gleitlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Achs-Ø:
20 mm
Nabenlänge:
50 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,75*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,05*
Lager 1736
36
1
€ 4,99*
ab € 6,05*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B60.100
ab € 4,06*
Ähnlich
BS Rollen
A90.104
ab € 1,49*
Ähnlich
BS Rollen
B60.125
ab € 7,13*
Ähnlich
BS Rollen
A90.128
ab € 2,81*
Ähnlich
BS Rollen
B60.160
ab € 12,15*
Ähnlich
BS Rollen
B60.200
ab € 13,48*
Ähnlich
BS Rollen
A90.202
ab € 6,10*
Ähnlich
BS Rollen
A90.081
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.