Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.75mm Trgf.50kg Ku.schwarz Achs-D.10mm Nabenl.26mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275530
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.075
EAN/GTIN:
     4021885000110
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Kunststoffrad · Gleitlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
23 mm
Achs-Ø:
10 mm
Nabenlänge:
26 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, kunststoffrad bs rollen, polyamidrad, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,09*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,09*
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,11*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,24*
Lager 1736
28
1
€ 4,99*
ab € 1,25*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B60.100
ab € 4,04*
Ähnlich
BS Rollen
B60.125
ab € 7,13*
Ähnlich
BS Rollen
B60.160
ab € 12,15*
Ähnlich
BS Rollen
B60.200
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.