Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.140kg Gum.schwarz Achs-D.15mm Nabenl.50mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275466
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B60.125
EAN/GTIN:
     4021885008413
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper schwarz · Rollenlager · bodenschonend - extrem abriebfest
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
50 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Material Rolle:
Gummi
Farbe:
schwarz
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Bockrolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 10,22*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,29*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 11,14*
Lager 1736
7
1
€ 4,99*
ab € 8,58*
€ 11,88*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B60.100
ab € 4,03*
Ähnlich
BS Rollen
B60.160
ab € 12,12*
Ähnlich
BS Rollen
B60.200
ab € 13,37*
Ähnlich
k.A.
A90.058
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.