Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.40kg m.Platte Gleitlager Ku.transp.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000275194
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A73.050
EAN/GTIN:
     4021885129965
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
bs rollen lenkrolle 50 mm
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt · Gleitlager · Kunststoffrad transparent · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Schraublochentfernung: 40/40 x34/34mm · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 54mm · Radkörper: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
73 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe Rolle:
transparent
Ausladung:
26 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
54 mm
Lagerung:
Gleitlager
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, lenkrolle, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,52*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,97*
4 Tage
4
€ 7,99*
ab € 6,67*
€ 9,36*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 10,09*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 7,42*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.