Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosette zu Türspion MS verchr.ID 14mm AD 46mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000259208
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     601 118970
EAN/GTIN:
     4048563091581
Suchbegriffe:
Blickabdeckung
Gucklochabdeckung
Schaulochabdeckung
Schließer
Messing · mit Bohrung 14 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Außen-Ø:
46 mm
Innen-Ø:
14 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Türspion-Abdeckrosetten, Türspione
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,51*
1 Tag
191
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,67*
3 Tage
143
1
€ 5,99*
ab € 1,0804*
€ 1,6712*
5 Tage
191
1
€ 5,99*
ab € 1,1445*
€ 1,7759*
Lager 1736
191
1
€ 4,99*
ab € 1,1947*
€ 1,8534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8534*
€ 2,20555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,834*
€ 2,18246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8247*
€ 2,17139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6547*
€ 1,96909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6047*
€ 1,90959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5147*
€ 1,80249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4647*
€ 1,74299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1947*
€ 1,42169
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BMB Beschläge
601 118543
ab € 0,81*
Sonstiges
BMB Beschläge
601 118536
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.