Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh BSN80/120 2mm STA TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000257337
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN80/120
EAN/GTIN:
     3523140618203
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
mit nach außen gebogenen Schenkeln · werden bei Anschlüssen von Voll- oder Brettschichtholz verwendet · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modellbezeichnung:
BSN80/120
Schenkellänge:
120 mm
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Breite:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
nach außen gebogene Schenkel
Höhe:
120 mm
Modell:
BSN80/120-B
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Balkenwinkel, Stahlschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,23*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 0,8206*
€ 1,2306*
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,29*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 0,8619*
€ 1,2927*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 1,0395*
€ 1,5859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5859*
€ 1,88722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,5677*
€ 1,86556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5595*
€ 1,85581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4395*
€ 1,71301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3295*
€ 1,58211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2895*
€ 1,53451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2395*
€ 1,47501
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0395*
€ 1,23701
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1321*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 1,1394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.