Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B19xL27mm f.19mm Verpackungsstahlband verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000139011
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17361
EAN/GTIN:
     4030198173619
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
verschlusshülsen stahlband
verschlusshülsen
für Verpackungsbandeisen · C-Form · verzinkt · VE = Karton à 3000 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 3000St.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
27 mm
Oberfläche:
verzinkt
Form:
C-Form
Ausführung:
für 19 mm Verpackungsstahlband
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen banholzer, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15750
3000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,01631*
€ 0,02179*
1 Tag
21000
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0166*
€ 0,0218*
3 Tage
14700
3000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,01649*
€ 0,02189*
1 Tag
21000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0163*
€ 0,0219*
Lager 1736
21000
3000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,01787*
€ 0,02396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,02396*
€ 0,02851
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,02381*
€ 0,02833
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,02357*
€ 0,02805
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01787*
€ 0,02127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 71,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17359
ab € 0,01175*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.