Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse B13xL27mm f.13mm Verpackungsstahlband verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000139009
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17359
EAN/GTIN:
     4030198173596
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 13mm
verschlusshülsen stahlband
für Verpackungsbandeisen · C-Form · verzinkt · VE = Karton à 3000 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 3000St.
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
27 mm
Oberfläche:
verzinkt
Form:
C-Form
Ausführung:
für 13 mm Verpackungsstahlband
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen, Hülse, Hülsen, Verschlusshülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
3000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,01175*
€ 0,01595*
2 Tage
30000
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0152*
€ 0,0202*
4 Tage
22500
3000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,01518*
€ 0,02026*
2 Tage
30000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0149*
€ 0,0203*
Lager 1736
30000
3000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,01663*
€ 0,02209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,02209*
€ 0,02629
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,02196*
€ 0,02613
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,02173*
€ 0,02586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01663*
€ 0,01979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 66,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01558*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17361
ab € 0,0162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.