Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Trgf.800kg Bügel/Bolzen 16mm ger.Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120212
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     1008580V
EAN/GTIN:
     4251063402119
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung
Weitere Informationen:
Bolzen:
15,88 (5/8") mm
Bügel/Bolzen:
16 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Innenlänge:
64 mm
Öffnungsweite:
32 mm
Ausstattung:
mit Augenbolzen
Ausführung:
gerade Form
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
217
10
€ 5,99*
ab € 1,3812*
€ 1,872*
1
€ 5,00*
ab € 1,3196*
€ 2,0396*
5 Tage
310
10
€ 5,99*
ab € 1,6423*
€ 2,2323*
Lager 1736
290
10
€ 4,99*
ab € 1,7476*
€ 2,3952*
1 Tag
310
40
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3952*
€ 2,85029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3113*
€ 2,75045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1976*
€ 2,61514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1476*
€ 2,55564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7476*
€ 2,07964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
1002140V
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
1009340V
ab € 0,201*
Ähnlich
Kleinsorge
1010780V
ab € 0,341*
Ähnlich
Kleinsorge
1011100V
ab € 0,478*
Ähnlich
Kleinsorge
1003516V
ab € 0,3251*
Ähnlich
Kleinsorge
1004380V
ab € 0,4789*
Ähnlich
Kleinsorge
1006120V
ab € 0,597*
Ähnlich
Kleinsorge
1001316V
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.