Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 400 kg,UOD200x50-20 NL58


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582439007
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035660
EAN/GTIN:
     4031582439007
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidräder ø 200 mm
Radkörper aus Polyamid, rostfreies Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 800 kg
- TENTE Räder UOD200x50-20 NL58:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit (statisch):
800 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.95 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, tente polyamidrad, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.