Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 172-4031582336658 Herst.-Nr.: 00032081 EAN/GTIN: 4031582336658 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen:
- Rad-durchmesser 25 mm
- Radbreite 12 mm
- Plattenabmessung 35 x 30 mm
- Plattenlochabstand 28 x 23 mm
- Plattenloch 4,2 mm
- Ausladung 9 mm
- Bauhöhe 36 mm
- Tragfähigkeit 10 kg
- Tragfähigkeit (statisch) 20 kg
- TENTE Lenkrollen 1430POI025P60-35x30: Weitere Informationen: | | Rad-durchmesser: | 25 mm | Radbreite: | 12 mm | Plattenabmessung: | 35 x 30 mm | Plattenlochabstand: | 28 x 23 mm | Plattenloch: | 4,2 mm | Ausladung: | 9 mm | Störkreis-durchmesser: | 43 mm | Bauhöhe: | 36 mm | Tragfähigkeit: | 10 kg | Tragfähigkeit (statisch): | 20 kg | Temperaturbereich: | - 20 / + 60 gradc | Norm: | EN 12528 | Eigengewicht: | 0.03 kg | Störkreisradius: | 21.5 mm | Härte der Lauffläche: | D 65 Shore |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,55* | € 0,95* | | | | Lager 172 | 12 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 0,81* | € 1,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 2,39* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 172 | | Versand: Lager 172 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|