Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 172-4031582321401 Herst.-Nr.: 00027264 EAN/GTIN: 4031582321401 |
| |
|
| | |
| runde Expanderbefestigung
Technische Daten - TENTE Zubehör:
- Expander-durchmesser 27 - 30 mm
- TENTE Zubehör R07-27-30: Weitere Informationen: | | Expander-durchmesser: | 27 - 30 mm | Temperaturbereich: | -10 gradc | Eigengewicht: | 0.138 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,71* | € 6,00* | | | | Lager 172 | | | | | | € 7,50* | ab € 4,36* | € 6,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,52* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 172 | | Versand: Lager 172 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|