Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 250 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582313048
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035533
EAN/GTIN:
     4031582313048
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle feststeller 160 mm vollgu...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 60 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 250 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 500 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 8477UFX160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
46 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
60 mm
Störkreis-durchmesser:
334 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Tragfähigkeit (statisch):
500 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
2.558 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrollen gummiräder, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 86,50*
€ 108,19*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,81*
€ 221,01*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,19*
€ 128,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,89*
€ 126,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,86*
€ 120,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,41*
€ 117,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00035534
ab € 52,95*
Ähnlich
Tente
00035532
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.