Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 14 mm, Tragfähigkeit 25 kg, Bauhöhe 17 mm, 2198UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582030044
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00021120
EAN/GTIN:
     4031582030044
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 14 mm
  • Radbreite 14 mm
  • Plattenabmessung 30 x 17 mm
  • Plattenlochabstand 20 mm
  • Plattenloch 4 mm
  • Bauhöhe 17 mm
  • Tragfähigkeit 25 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 50 kg
- TENTE Bockrollen 2198UOI014P60-30x17:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
14 mm
Radbreite:
14 mm
Plattenabmessung:
30 x 17 mm
Plattenlochabstand:
20 mm
Plattenloch:
4 mm
Bauhöhe:
17 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Tragfähigkeit (statisch):
50 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.011 kg
Härte der Lauffläche:
D 65 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
12 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 0,39*
€ 0,68*
3 Tage
40
€ 9,50*
ab € 1,41*
€ 2,36*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.