Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg, Bauhöhe 100 mm, 2470P


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582010466
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00004471
EAN/GTIN:
     4031582010466
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 75x25
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 25 mm
  • Plattenabmessung 60 x 60 mm
  • Plattenlochabstand 48/38 x 48/38 mm
  • Plattenloch 6,3 mm
  • Ausladung 24 mm
  • Bauhöhe 100 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Lenkrollen 2470PJP075P40:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Plattenabmessung:
60 x 60 mm
Plattenlochabstand:
48/38 x 48/38 mm
Plattenloch:
6,3 mm
Ausladung:
24 mm
Störkreis-durchmesser:
123 mm
Bauhöhe:
100 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.287 kg
Störkreisradius:
61.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 7,90*
€ 11,09*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,93*
€ 25,76*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00004470
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.