Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANSIBAR Geschenkset mit Caffee Crema und Latte Macchiato Gläser von Sansibar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SANSIBAR Geschenkset mit Caffee Crema und Latte Macchiato Gläser von Sansibar
SANSIBAR Geschenkset mit Caffee Crema und Latte Macchiato Gläser von Sansibar
Artikel-Nr.:
     171-Z/GVT/171023-3
Hersteller:
     Sansibar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250363626065
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas

Mache den Latte Macchiato Liebhabern in deinem Leben eine Freude mit diesem Geschenkset! Genieße SANSIBAR Caffè Crema mit feinster Crema, oder mit Milch verfeinert als Kaffee-Spezialität. Die Bohnen sind hervorragend geeignet für alle Kaffeeautomaten. Die zwei Latte Macchiato-Gläser mit Unterteller setzten die Bartisa-Künste richtig in Szene und machen aus dem alltäglichen Kaffeetrinken ein richtiges Event. Der Flair des Besonderen - nach unverwechselbarer SANSIBAR Art.

Die hochwertige Kartonverpackung enthält:

2x Latte Macchiato-Glas mit Unterteller von Sansibar, 0,3l

1x Kaffee Caffè Crema von Sansibar, 1000g Bohnen

Zutaten: Röstkaffee in Bohnen

10x Zuckersticks von Sansibar, jeweils 4g

Zutaten: Zucker

Durchschnittliche Nährwerte (pro 100g): Energie (kJ): 1619 / (kcal): 387; Fett (g): 0, davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 99,9, davon Zucker (g): 99,9; Eiweiß (g): 0; Salz (g): 0






Weitere Informationen:
Zutaten:
siehe Details
Weitere Suchbegriffe: Macchiatobecher, Macchiatoglas, latte macchiato becher, Geschenkset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.