Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Break's Mandel von Schulte, 175g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Break's Mandel von Schulte, 175g
Break's Mandel von Schulte, 175g
Artikel-Nr.:
     171-STE/04225
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008728042254
Suchbegriffe:
Gebäck mit 20% Mandelcremefüllung
Die leckeren Schulte Break's mit Mandelcremefüllung sehen nicht nur zum Anbeißen aus, sondern sind auch noch unwiderstehlich lecker. Die knusprigen Kekse mit dem Kakao-Strudel-Muster beherbergen eine köstliche Mandelcremefüllung, die mit viel Kakao zubereitet wurde. Ein zarter Genuss, der auf der Zunge zergeht.
Allergene:
Enthält: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Mandeln und Mandelerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Milchzucker (Laktose), Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Eier und Eierzeugnisse, Soja und Sojaerzeugniss

Nährwerte:
Energie (kJ): 2219; Energie (kcal): 532; Fett (g)31; davon gesättigte Fettsäuren (g): 15; Kohlenhydrate (g): 56; davon Zucker (g): 31; Eiweiß (g): 5,80; Salz (g): 0,25

Weitere verpflichtende Angaben:
Enthält: Lecithine (E322)
Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Palmfett, Palmöl, 4 % MANDELN, HÜHNERVOLLEI, fettarmes Kakaopulver, Invertzuckersirup, VOLLMILCHPULVER, LAKTOSE, HASELNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: Lecithine (enthält SOJA); Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate; natürliches Aroma, Salz. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,49*
1 Packung enthält 0,18 Kilogramm (€ 19,38889* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.