Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gari Ingwer süß-sauer von Lien Ying, 100g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gari Ingwer süß-sauer von Lien Ying, 100g
Gari Ingwer süß-sauer von Lien Ying, 100g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88505
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200885052
Suchbegriffe:
Ingwer-Scheiben, süß-sauer eingeleg...

Gari ist süß-sauer eingelegter Ingwer, der dünn in Streifen geschnitten wird. Unser Ingwer ist bereits fertig geschnitten im Glas süß-sauer eingelegt.

Auch als Sushi Ingwer bekannt, dient er als Geschmacksneutralisator zwischen den einzelnen Sushi Häppchen, sodass sich deine Geschmacksnerven immer wieder auf eine neue Variante einstellen können.




Nährwerte:
Energie (kJ): 796; Energie (kcal): 188; Fett (g)0,4; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 44; davon Zucker (g): 39; Eiweiß (g): 0,5; Salz (g): 2,5

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 60g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Ingwer, Wasser, Zucker, Speisesalz, Säuerungsmittel: Essigsäure.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (€ 71,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.