Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

China-Gemüse mit Wasserkastanien von Lien Ying, 400g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
China-Gemüse mit Wasserkastanien von Lien Ying, 400g
China-Gemüse mit Wasserkastanien von Lien Ying, 400g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88111
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200881115
Suchbegriffe:
China Gemüse
Gemüsemischung mit Mungbohnenkeimen, Bambusstreifen, Wasserkastanien, Champignons, Karotten und grünen Paprikastreifen im sauren Aufguss.


Nährwerte:
Energie (kJ): 128; Energie (kcal): 30; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 4,7; davon Zucker (g): 2,9; Eiweiß (g): 1,7; Salz (g): 0,42

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 220g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Gemüse und Pilze in veränderlichen Gewichtsanteilen (Mungbohnenkeimlinge, Bambussprossen, Champignons, Wasserkastanien, grüne Paprika, Karotten), Wasser, Zucker, Speisesalz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Säuerungsmittel: Citronensäure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,22 Kilogramm (€ 15,4091* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.