Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAMBUSSPROSSEN in Streifen von Lien Ying, 300g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BAMBUSSPROSSEN in Streifen von Lien Ying, 300g
BAMBUSSPROSSEN in Streifen von Lien Ying, 300g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88013
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200880132
Suchbegriffe:
Bambussprossen
Das knackige Gemüse - besonders beliebt in Wok-Gerichten, Thai Currys oder in vielen asiatischen Suppen.


Nährwerte:
Energie (kJ): 53; Energie (kcal): 13; Fett (g)0,2; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 0,7; davon Zucker (g): 0,6; Eiweiß (g): 1,5; Salz (g): 0,02

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 170g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Bambussprossen, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,99*
1 Packung enthält 0,17 Kilogramm (€ 17,58824* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.