Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANTUCCI von Leverno, 250g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CANTUCCI von Leverno, 250g
CANTUCCI von Leverno, 250g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/33495
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200334956
Suchbegriffe:
italienisches Mandelgebäck
Das traditionelle florentinische Gebäck wird typischerweise in den Dessertwein Vin Santo gestippt. In Italien werden die Mandelkekse auch gerne zu Kaffee, Latte macchiato und Cappuccino gegessen. Ideal eignen sich die Cantucci als Zutat für Desserts wie Tiramisù.
Allergene:
Im Produktionsbetrieb werden auch Schalenfrüchte, Erdnüsse und Soja verarbeitet.

Nährwerte:
Energie (kJ): 1791; Energie (kcal): 426; Fett (g)14; davon gesättigte Fettsäuren (g): 3,8; Kohlenhydrate (g): 63; davon Zucker (g): 34; Eiweiß (g): 9,8; Salz (g): 0,3

Weitere Informationen:
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, MANDELN (20%), EIER, Margarine (Palmfett, Wasser, Sonnenblumenöl, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma), BUTTER, MAGERMILCHPULVER, Honig, Speisesalz, Backtriebmittel: Natriumcarbonat, Ammoniumbicarbonat; Aroma.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (€ 18,36* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.