Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONDIMENTO BIANCO von Leverno, 500ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CONDIMENTO BIANCO von Leverno, 500ml
CONDIMENTO BIANCO von Leverno, 500ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/33152
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200331528
Suchbegriffe:
Weißweinessig mit konzentriertem Tr...
Er gilt als die helle Alternative zum dunklen Aceto Balsamico di Modena und verleiht Caprese und vielen Salaten, Saucen, Gemüse und Fleischgerichten eine feine fruchtige Note.


Nährwerte:
Energie (kJ): 435; Energie (kcal): 104; Fett (g)0; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0; Kohlenhydrate (g): 21; davon Zucker (g): 21; Eiweiß (g): 1; Salz (g): 0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Weinessig, konzentrierter Traubenmost (35%), Antioxidationsmittel KALIUMMETABISULFIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
1 Packung enthält 0,5 Liter (€ 9,18* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.