Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüse Bouillion ohne Hefe von Bio rinatura, 125g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gemüse Bouillion ohne Hefe von Bio rinatura, 125g
Gemüse Bouillion ohne Hefe von Bio rinatura, 125g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/25517
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200255176
Suchbegriffe:
Gemüsebouillon
Gekörnte Gemüsebrühe ohne Hefe ist rein pflanzlich und ideal zum Verfeinern von Suppen, Saucen und Gemüse.
Allergene:
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln, Senf und Sellerie enthalten.

Nährwerte:
Energie (kJ): 11; Energie (kcal): 3; Fett (g)0,1; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 0,5; davon Zucker (g): 0,2; Eiweiß (g): 0,1; Salz (g): 1,1

Weitere verpflichtende Angaben:
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-013, EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Zutaten:
Meersalz, Gemüse* (20%: Zwiebeln*, Karotten*, Lauch*, Pastinaken*, Knoblauch*), Maisstärke*, Roh-Rohrzucker*, Kräuter*, Gewürze*, Sonnenblumenöl*, Trennmittel: Siliciumdioxid; natürliches Bockshornklee-Aroma. *Zutaten aus kontrolliert ökologischem Anbau.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,69*
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (€ 28,38462* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.