Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAKED BEANS von Don Enrico, 400g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BAKED BEANS von Don Enrico, 400g
BAKED BEANS von Don Enrico, 400g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10860
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200108601
Suchbegriffe:
Gebackene Bohnen in Tomatensauce
Baked Beans in Tomatosauce eignen sich als Beilage oder zum Beispiel für die Zubereitung des traditionellen mexikanischen Frühstücksgerichtes "Huevos Rancheros".


Nährwerte:
Energie (kJ): 364; Energie (kcal): 87; Fett (g)0,6; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,1; Kohlenhydrate (g): 14; davon Zucker (g): 4,7; Eiweiß (g): 4,5; Salz (g): 1,0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Weiße Bohnen (48%), Wasser, Tomatenmark (4%), Zucker, modifizierte Maisstärke, Speisesalz, Sonnenblumenöl, Branntweinessig, natürliches Aroma, Gewürze.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (€ 8,475* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.