Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liakada Grüne Oliven mit Stein, 190g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Liakada Grüne Oliven mit Stein, 190g
Liakada Grüne Oliven mit Stein, 190g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/10602
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200106027
Suchbegriffe:
Grüne Oliven mit Stein

Sie stammen aus den besten Anbaugebieten Chalkidiki, im Norden Griechenlands. Fruchtig und leicht bitter mit würziger Note passen sie ideal zu Käse und Fleischgerichten sowie in frische Salate und zum traditionellen Ouzo-Mezé.




Nährwerte:
Energie (kJ): 570; Energie (kcal): 136; Fett (g)9,8; davon gesättigte Fettsäuren (g): 1,6; Kohlenhydrate (g): 11; davon Zucker (g): 1,0; Eiweiß (g): 0,7; Salz (g): 3,0

Weitere verpflichtende Angaben:
Abtropfgewicht: 110g
Weitere Informationen:
Zutaten:
Oliven, Wasser, Weinessig, Meersalz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,39*
1 Packung enthält 0,11 Kilogramm (€ 30,81819* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.