Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüse-Suppenpaste von Jürgen Langbein, 400g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gemüse-Suppenpaste von Jürgen Langbein, 400g
Gemüse-Suppenpaste von Jürgen Langbein, 400g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/00493
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007680104932
Suchbegriffe:
Suppen-Paste
Gourmet-Paste mit reichhaltiger Gemüseeinlage für die Zubereitung aromatischer Brühen und Trinkbouillons. Schnell und einfach zubereitet.

Zubereitungsanleitung: Ca. 1 TL Hühner-Suppen-Paste in ¼ l kochendes Wasser einrühren.
Allergene:
Enthält: Sellerie

Nährwerte:
Energie (kJ): 1256; Energie (kcal): 300; Fett (g)25; davon gesättigte Fettsäuren (g): 12; Kohlenhydrate (g): 4,9; davon Zucker (g): 4,4; Eiweiß (g): 14; Salz (g): 15,8

Weitere Informationen:
Zutaten:
Würze, Gemüse (29%: Karotten, SELLERIE, Lauch, Liebstöckel, Pastinaken), Palmfett, Zucker, Kräuter, natürliches Gemüse-Aroma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,99*
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (€ 19,975* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.