Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFLÜGEL-RAGOUT von Jürgen Langbein, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEFLÜGEL-RAGOUT von Jürgen Langbein, 400ml
GEFLÜGEL-RAGOUT von Jürgen Langbein, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/00465
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007680104659
Suchbegriffe:
Geflügel-Ragout
Aus zartem Geflügelfleisch und aromatischen Champignons zum Füllen der knusprigen Jürgen Langbein Königin-Pasteten – eine feine Vorspeise für das besondere Festtagsmenü



Nährwerte:
Energie (kJ): 506; Energie (kcal): 121; Fett (g)6,9; davon gesättigte Fettsäuren (g): 2,9; Kohlenhydrate (g): 4,7; davon Zucker (g): 0,7; Eiweiß (g): 3,8; Salz (g): 1,0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Wasser, Geflügelfleisch (37%: Hühnerfleisch, Putenfleisch), Champignons (8%), WEIZENmehl, Sonnenblumenöl, VollMILCHpulver, SAHNE, Jodsalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Palmfett, Würze, modifizierte Maisstärke, LACTOSE, Zucker, Dextrose, Speisestärke, MILCHEIWEISS, Maltodextrin, Gewürze, Glucosesirup, SELLERIE, Meerrettich, Zwiebelextrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Beta-Carotin; Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,99*
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (€ 19,975* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.