Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jürgen Langbein Hochzeits-Suppe, 400ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jürgen Langbein Hochzeits-Suppe, 400ml
Jürgen Langbein Hochzeits-Suppe, 400ml
Artikel-Nr.:
     171-RIL/00320
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007680103201
Suchbegriffe:
Hochzeits-Suppe
Traditionell wird sie zum Auftakt des Hochzeitsmenüs serviert - eine klare Suppe mit frischem Gemüse, Fleischklößchen, Eierstich, Hühnerfleisch und Sternchennudeln. Ein festlicher Genuss - auch zum Verwöhnen im Alltag bestens zu empfehlen!



Nährwerte:
Energie (kJ): 179; Energie (kcal): 43; Fett (g)1,6; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,8; Kohlenhydrate (g): 4,3; davon Zucker (g): 0,8; Eiweiß (g): 2,3; Salz (g): 1,0

Weitere Informationen:
Zutaten:
Wasser, Fleischklößchen (6%) (Schweinefleisch, Kartoffelstärke, Speisesalz, Kartoffelfasern, Gewürze, Gewürzextrakt), Lauch, Tomaten, Karotten (4,5%), SELLERIE, Hühnerfleisch (2,5%), Spargel, Eierstich (2%) (VOLLEI, MagerMILCH, Speisesalz), Nudeln (HartWEIZENgrieß, VOLLEI), Speisestärke, Speisesalz, Dextrose, Würze, Zwiebeln, Rindfleischextrakt, Kräuter, Glucosesirup, Hefeextrakt, Palmfett, Gewürze, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
1 Packung enthält 0,4 Liter (€ 10,725* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.